Unica System+ - Module bureau précâblé L - 2PC +USB A+C - x2 - Anthracite/tissu

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type montage en saillie
  • Couleur autre

Unica System+ - module bureau dessus dessous 2 blocs nourrices multiprise précablées - 4 prises 2P+T 16A + 4 prises USB type A et C 5V 3,1A - fixation par système de serrage sans perçage - anthracite et tissu kvadrat

 
 

Détails du produit

Ce double module pour bureau L est en matière aluminium de couleur anthracite et recouvert de tissu Kvadrat® gris. Il est pré-configuré et pré-câblé et dispose à chaque extrémité d'une connexion rapide (Mini-Wieland).Ce module comporte, au dessus et au dessous, 2 prises de courant 2P+T de 150 V / 16 A, 1 port USB type A et 1 port USB type C de 5 V / 2,4 A chacun. Il peut être installé facilement sur un bureau par l'intermédiaire d'un système de serrage intégré, aucun perçage n'est nécessaire. Le module supérieur permet l'accès et une utilisation quotidienne et immédiate aux prises. Le module inférieur est utilisé pour permettre un branchement permanent. Combinez les produits de la gamme Unica System+pour créer des espaces de travail uniques.

Unica system+

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Unica system+

Multiprise de table

traitement antibactérien

Non

nombre de raccordements CAT 6A

0

nombre de prises norme française (type E)

1

nombre d'emplacements pour modules vides

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

avec alimentation USB incorporée

Oui

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements HDMI

0

relevable

Non

nombre de disjoncteurs

0

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK05

Matériau

aluminium

Longueur

196 mm

protection contre les surtensions

Non

nombre de prises avec contact de terre

4

extensible

Non

profondeur d'encastrement

0 mm

forme

rectangulaire

Hauteur

81 mm

Modèle type

montage en saillie

Largeur

312 mm

Couleur

autre

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.